Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Thread sealing tape
Universal thread sealant for sealing metal or plastic threaded connections
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Snadné utěsnění a následné dorovnání spoje
- Nejsou nutné žádné další pasty
Testováno DVGW pro plynová potrubí, potrubí na pitnou vodu (studenou/teplou) a otopné potrubí v souladu s NV-5142BP7097 třídy ARp
| Pokyny k instalaci | ||
| Kov, závit, palce | Počet ovinutí* | Max. počet připojení (při 160 m) |
| ½ | 6 - 8 | 400 |
| ¾ | 7 - 9 | 275 |
| 1 | 8 - 12 | 192 |
| 1½ | 10 - 15 | 105 |
| 2 | 15 - 25 | 57 |
| 2½ | 20 - 30 | 34 |
| 3 | 25 - 35 | 23 |
| 3½ | 30 - 40 | 17 |
| 4 | 35 - 45 | 12 |
| * Tyto údaje jsou orientační. U závitů, které nejsou vyrobeny podle normy ISO 7/1, může být počet ovinutí větší nebo menší. V případě plastových závitů (max. 1½), se počet ovinutí zdvojnásobí. | ||
Velmi vhodné pro aplikace s tlakovým vzduchem, hydrauliku, pneumatické potrubí a řadu dalších typů aplikací.
Pro těsnění spojů, které těsní v závitu (kovový závit do 4 palců, plastový závit do 1½) pro: studenou pitnou vodu, teplou pitnou vodu, horkou vodu do +130 °C, topení a plyn
Zdrsněte závit. Začněte na začátku závitu, odvíjejte těsnicí šňůru příčně pod napětím ve směru závitu. Nevkládejte těsnicí šňůru přímo do závitů. Ustřihněte těsnicí šňůru řezným nástrojem a zatlačte volný konec. Našroubujte protikus a utáhněte klíčem na trubky. Je-li třeba, proveďte úpravu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!