Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
DIN 7500-1, flat head, case-hardened (-O-) galvanised steel (A2K)
Mechanical and functional properties in accordance with DIN 7500-1 (shape PE), case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with slide coating, head dimensions according to ISO 14583
DIN 7500-1 (dimensions according to ISO 7045), shape CE, with case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Dimensions according to DIN EN ISO 14583, steel 10.9, zinc flake coating (ZFSHL), sealing and anti-friction coating
Dimensions according to DIN EN ISO 14583, steel, strength class 10.9, transparent zinc nickel (P3E), slide coating
Dimensions according to DIN EN ISO 14583, stainless steel A2, plain, anti-friction coating