Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
HSCo Multi Performance thread former DIN 2174
HSCo Multi Performance thread former DIN 2174 - 1
HSCo Multi Performance thread former DIN 2174 - 2
HSCo Multi Performance thread former DIN 2174 - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

HSCo Multi Performance thread former DIN 2174

The high-performance thread former with oil grooves (from dia. M3) for versatile use on almost all power tools (now also on pillar and upright drills) and on almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels up to 1,400 N/mm2. Also suitable for non-ferrous metals such as aluminium, aluminium alloys and bronze.

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

S nově vyvinutou generací stopek se jedná o první závitovou frézu, kterou lze použít nejen konvenčně na CNC obráběcích centrech a soustruzích, ale také poprvé nabízí výhody tváření závitů přes řezání závitů pro použití na vrtacích lisech a sloupových vrtačkách (až do průměru M12).


  • Jediný nástroj pro závity v průchozích i slepých otvorech

  • Žádné problémy s třískami způsobené studeným tvarování závitů

  • Lze dosáhnout hloubky závitu až 4xD

  • Lepší kvalita povrchu závitu

  • Vyšší pevnost v závitu

  • Výrazně delší životnost

  • Zcela spolehlivý závit


Nově vyvinutá generace stopky s kombinací mnohoúhelníkové a přímé stopky (M4–M12)


Mnohoúhelníková stopka zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením.



Nově vyvinutá geometrie nástroje pro univerzální použití téměř ve všech materiálech



Povlak TiN


Povlak, který je díky univerzálním možnostem využití nejpoužívanějším povlakem u závitořezných nástrojů, zajišťuje velmi dlouhou životnost a snižuje tření.



Nová geometrie mazací drážky


Optimalizované mazací drážky (od průměru M3) výrazně zlepšují mazací účinek v kontaktní oblasti.



Přídavek ve směru X pro delší životnost a vyšší spolehlivost procesu



K dispozici výhradně od společnosti Würth



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Upozornění
  • Pozor: Pro tvarování závitů je nutný speciální průměr předvrtání, který je větší než při řezání závitů a má přísnější tolerance! Vhodný průměr jádrového otvoru je uložen jako technická charakteristika pro všechny tvářecí závitníky.

  • Při tváření závitů je hlavním úkolem chladicího maziva zajistit mazání. Čím větší je mazání s nejvyšším možným obsahem tuku, tím delší je životnost. Mazání ovlivňuje také kvalitu povrchu závitu! U chladicích maziv smíchaných s vodou doporučujeme koncentraci oleje v emulzi nejméně 8 % pro zpracování oceli a nejméně 12 % pro zpracování nerezové oceli. Pro použití na samostatně stojících/sloupových vrtačkách doporučujeme řeznou pastu Würth Cut and Cool Perfect.

  • Uvědomte si, že při tváření závitů budete potřebovat přibližně dvojnásobek výkonu (krouticího momentu) v porovnání s závitníkem. To znamená, že při použití zařízení na řezání závitů je třeba vzít v úvahu jeho kapacitu.

  • Vhodné kombinace nástroje a materiálu najdete v přehledových tabulkách