Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Thin sheet metal screw with hexagon head DBS
Thin sheet metal screw with hexagon head DBS - 1
Thin sheet metal screw with hexagon head DBS - 2
Thin sheet metal screw with hexagon head DBS - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Thin sheet metal screw with hexagon head DBS

A2 stainless steel and steel tip for splinter-less joining Of sheet metal fittings for steel and aluminum profiles

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Vorteile durch die Spitzengeometrie:


  • Kein Vorbohren

  • Spanloses Verschrauben durch Materialverdrängung

  • Höherer Auszugswerte durch den Kragenzug bei der Gewindeausformung


Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl - für ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Stahl / Stahl - für ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm