Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Vehicle test tip for measuring leads

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vehicle test tip for measuring leads

Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Nadelförmige Prüfspitzen aus Federstahl, welche sich bei geschlossenen Steckverbindern von der Rückseite (Kabeleinlass) durch die Tülle oder Schrumpfschlauch zum Kontaktieren eignen und somit ein Messen im gesteckten Zustand bzw. im Betrieb der Leitungen ermöglichen.

  • Bemessungsspannung 1000V CAT II 10 A