Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Concrete screw sleeve gauge W-BS
For checking the wear of concrete screw if used multiple times for temporary fixing of construction equipment
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle und einfache Kontrolle des Verschleißes der Betonschraube
- Zeigt an, ob die Betonschraube für die Befestigung temporärer Baustelleneinrichtung wiederverwendet werden kann
Schrägstützen im Schalungsbau
Baustellengeländer
Schrägstützen im Schalungsbau
Vor jeder Verwendung ist der Verschleiß der Betonschraube zu prüfen. Die Betonschraube darf nur wiederverwendet werden, wenn nicht mehr als 3 Gewindegänge in die Hülse eindringen können.
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Schraube ansetzen
Schraube einschrauben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!