Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Test box combi 12 V
Checking of trailer connectors and towing vehicle sockets
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Überlastungsschutz
LED in der Mitte der Prüfbox zeigt an, ob die Prüfung durchgeführt werden kann oder ob eine Überlastung vorliegt
Betriebsspannung
12 Volt DC / 3 Volt DC
Lieferumfang
- Prüfbox mit 4,5 m Kabel und Kombi-Stecker
- Kurzadapter zur Prüfung von 7-poligen Anhänger-Steckern
- Lithium-Knopfzelle 3 V CR 2032
- Im praktischen Aufbewahrungskoffer geliefert
Auch für Fahrzeuge mit CAN-Bus geeignet
Prüfung von 7- und 13-poligen Steckdosen am Fahrzeug:
Die Prüfbox simuliert den Anhänger
Funktionskontrolle: LED (9(-) und 10(-)) müssen leuchten
Prüfbox ist mit 4,5 m Kabel ausgestattet, daher kann die Prüfung von einer Person durchgeführt werden
Prüfung von 7- und 13-poligen Steckern am Anhänger:
Die Prüfbox simuliert das Zugfahrzeug durch Batteriebetrieb (3-V-Knopfzelle)
Bei der Prüfung von 7-poligen Steckern muss der beiliegende Adapter benutzt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!