Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Oval decking connector
Fast and simple connection of wooden decking boards without a visible screwed joint
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfach
Die Holzdielen können in der Werkstatt verlegefertig vor bereitet werden: Dielen anzeichnen (je nach Abstand der Rahmenschenkel der Unterkonstruktion) anschließend die Dielen an den gekennzeichneten Markierungen einfräsen.
Zum Verbinden ohne Schraubenlöcher auf der Oberseite der Terrassendielen (nur die erste und die letzte Diele muss einmal geschraubt werden). Dadurch eine filigrane Oberfläche der Terrasse, die auch barfuß bedenkenlos begehbar ist.
Der Terrassenverbinder wurde in Abstimmung mit der Würth Terrassenbauschraube entwickelt. Die Terrassenbauschraube fügt sich optisch sehr schön in die Konstruktion ein. Die Unterkonstruktion muss nicht vorgebohrt werden, da die Terrassenbauschraube eine Bohrspitze aufweist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!