Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pressure plate for tension anchor HTA
To increase the tension resistance of tension anchor HTA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S355 MC + Fe Zn 12c) podle normy EN 10025-2:2004
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Značka CE podle evropského technického certifikátu ETA-14/0274
| Upozornění: | 
| Jako spojovací prvky se používají kotevní hřebíky Würth nebo šrouby ASSY 3.0 pro trámovou botku podle normy EN 14592 nebo ETA 11/0190. Uvedené nosnosti jsou platí pro měkké dřevo s charakteristickou hustotou ρk ≥ 350 kg/m³. Výpočtová hodnota nosnosti spojovacího prvku: FVM,Rd = kmod/gM = F1,Rk při gM = 1,3 Výpočtová hodnota nosnosti oceli napínací kotvy: FS,Rd = FS,Rk/gM2 při gM2 = 1.25 Výpočtová hodnota celkové nosnosti: F1,Rd = min {n x FVM,Rd; FS,Rd}, kde n = počet hřebíků Výpočtovou hodnotu tažné síly v kotevním šroubu FB,Ed se počítá s použitím výpočtové hodnoty tažné síly napínací kotvy FEd. U spojů ocelový plech-dřevo musí být dodrženy minimální vzdálenosti mezi spojovacími prvky podle normy EN 1995-1-1. Uvedené hodnoty byly vypočteny při předpokladu nepohyblivé mezivrstvy podle publikace „Nosnost spojů s kolíkovými spojovacími prvky a mezivrstvami“ autorů Blasse a Laskewitze. | 
Pro zvýšení odolnosti napínací kotvy HTA v tahu při kotvení opěr, střešních trámů, dřevěných konstrukcí nebo prvků z masivního dřeva.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!