Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Tension anchor V plus
Single-piece, high-load-bearing tension anchor system for base anchoring in wood, steel or concrete substrates
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Extrémně velká nosnost
- Velká základová deska pro optimální rozklad síly do podkladu
- Nepřímá montáž (max. 26 mm) přes mezilehlou vrstvu (např. OSB desku)
- Prodloužená zadní deska pro optimální rozmístění potřebného počtu šroubů/hřebíků při dodržení požadovaného odstupu na dřevěné konstrukci
- Plech se žárovým zinkováním 12 µm po obou stranách (DD11+ Z 275) podle normy EN 10025-2:2004, tloušťka 4,0 mm
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Značka CE podle evropského technického certifikátu ETA-14/0274
- Musí být dodrženy přípustné vzdálenosti hran a rozteče spojovacích prvků.
Spodní kotvení opěr, střešních trámů, dřevěných konstrukcí nebo prvků z masivního dřeva.
Vhodný spojovací materiál:
- Vroubkované/drážkované hřebíky podle EN 14592: 4,0 × 40 × 100 mm
- Šroub do trámové botky ASSY 4.0 podle normy ETA-11/0190 nebo EN 14592
- Šrouby podle specifikací výrobce:
- Doporučené hmoždinky pro montáž do betonu: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-UH 300
- Musí být dodrženy přípustné vzdálenosti hran a rozteče spojovacích prvků.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!