Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Tension anchor HTA
Single or two-piece, high-load-bearing tension tie system for anchoring the base of wood elements in wood, steel or concrete substructures
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Výjimečně vysoké nosnosti
- Kompaktní provedení s malou patkou pro stísněné prostory
- Nepřímá montáž (max. 26 mm) přes mezivrstvu (např. OSB desku)
- Zvláště dlouhá zadní deska pro optimální umístění požadovaného počtu šroubů nebo hřebíků při dodržení požadovaných vzdáleností hran na dřevěném rámu
- Plech o tloušťce 12 µm, žárově pozinkovaný na obou stranách (S355 MC + Fe Zn 12c) dle normy EN 10025-2:2004 o tloušťce 3,0 mm
- Použití v užitné třídě 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Značka CE podle evropského technického certifikátu ETA-14/0274
- Musí být dodrženy přípustné vzdálenosti hran a rozteče spojovacích prvků.
- Dostupné pracovní dokumenty: Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Základní ukotvení podpěr, střešních trámů, dřevěných rámových konstrukcí nebo masivních dřevěných prvků v dřevěných, ocelových nebo betonových podkladech.
Vhodný spojovací materiál:
- Hřebíky s prstencovým dříkem dle normy EN 14592: 4,0x40x60 mm
- Šroub do trámové botky ASSY 4.0 podle normy ETA-11/0190
- Šrouby podle specifikací výrobce
- Doporučené hmoždinky pro montáž do betonu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
- Musí být dodrženy přípustné vzdálenosti hran a rozteče spojovacích prvků.
Napínací pásky HTA musí být zajištěny podložkami nebo pevnými ložiskovými deskami.
- Patka 60x60 mm = podložka 30x3 nebo základová deska d = 10 mm
- Patka 80x80 mm = podložka 37x3
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!