Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Telescopic tripod, 5/8 inch
Telescopic tripod for indoor and outdoor use
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium
- Arbeitsbereich bei 1m Spitzenabstand: 77-190cm
- Transportlänge: 99 cm
- Alle Kunststoffteile aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Schnelles Voreinstellen des Statives auf der Baustelle
- Mit Horizontallibelle
- Sehr gute Standfestigkeit
- Auf feuchten Untergründen durch Bodendorne mit Eintrittzapfen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!