Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Telescopic inspection mirror with soft grip
Impact-resistant mirror 60 mm in diameter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für präzise, optische Inspektion von schlecht einsehbaren Bereichen
- Mit Teleskopgriff, ausziehbar auf max. 850 mm
- Mit weichem Griff und praktischem Taschenclip
- Verdrehsicheres Doppelgelenk ermöglicht Einstellung des Spiegels in alle Richtungen; durch die Schraube einfach verstellbar und blockierbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!