Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Screwdriver handle with option to convert to T-handle (without shank)
2-component screwdriver handle, which can be easily converted to a T-handle, with 1/4 inch (6.35 mm) hexagon shank mount
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnell und einfach vielseitig verwendbar als T-Griff oder normaler Schraubendreher
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2-Komponenten-Griff, der sich durch das weiche Außenmaterial ideal der Hand anpasst
- Effektive Kraftübertragung aufgrund der Griffigkeit durch die ergonomischen Fingermulden und den abgeflachten Seiten
- Einfacher Klingenwechsel über die Aufnahme des T-Griff-Schraubendrehers
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!