Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Screwdriver handle with option to convert to T-handle (without shank)
2-component screwdriver handle, which can be easily converted to a T-handle, with 1/4 inch (6.35 mm) hexagon shank mount
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlé, snadné a univerzální použití jako T-rukojeť nebo standardní šroubovák
- Práce bez únavy díky 2K rukojeti s měkkým vnějším materiálem, který dokonale padne do ruky
- Efektivní přenos síly díky bezpečnému uchopení, které zajišťuje ergonomické vybrání pro prsty a ploché strany
- Pomocí držáku šroubováku s T-rukojetí lze snadno vyměnit stopky
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!