Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
T-handle 2-component hexagon drive
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimale Ergonomie
- Die konkave Handauflage des T-Griffs ermöglicht ein komfortables Arbeiten
- Der 2-Komponenten-Griff passt sich optimal der Hand an und verringert die Ermüdung beim Arbeiten
Schnelles Auffinden der richtigen Antriebsgröße
- Durch das große, eingespritzte Größensymbol wird das Auffinden der gewünschten Antriebsgröße erleichtert
Schnelligkeit und Präzision
- Mit der Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen ergibt sich eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit
- Verhindert zudem das Abrutschen der Finger
Stets griffbereit
- Mit dem Durchgangsloch kann der T-Griff immer griffbereit am Wandhaken aufbewahrt werden
Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
- Die matt verchromte Steckschlüsselklinge erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion
Vielseitig anwendbar
- Der Steckschlüssel mit Innenbohrung ist äußerst vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders gut für überstehende Gewindeschäfte
Ergonomische geformter Griff
Schnelldrehzone
![]() | ||
| ① Asymetrischer 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekte Kraftübertragung ② Konkave Handauflage für eine optimale Ergonomie ③ Großes, eingespritztes Größensymbol zum schnellen Finden der gewünschten Antriebsgröße ④ Durchgangsloch zur Aufbewahrung am Wandhaken ⑤ Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen für eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit bzw. verhindert das Abrutschen der Finger ⑥ Matt verchromte Steckschlüsselklinge für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit ⑦ Steckschlüssel mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte | ||
U.a. zum Anziehen von Schrauben und Muttern, bei z.B. Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ-Anwendungen, Motorenbau bzw. Industrie und Handwerk
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!