Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
System workbench 1500 mm with 2 fixed workbench feet and drawer wall-mounted cabinet 8.6
Modular system workbench with a wide range of applications for daily use
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Nosnost při rovnoměrném zatížení až 800 kg
- Pevná pracovní deska zajišťuje robustní aplikace a dlouhodobé používání
- Pevné patky dílenského stolu vyrobené z profilové trubky 60 x 30 mm o dvou různých výškách umožňují výběr vhodné pracovní výšky a nabízejí vysokou stabilitu
- Systémovou nástěnnou skříň 8.6 lze flexibilně vybavit příslušenstvím a organizačními prvky se systémovými rozměry
- Široký sortiment příslušenství doplňuje dílenský stůl a vytváří tak individuální pracoviště
- Vysoce kvalitní prášková mikrostrukturní povrchová úprava má za následek homogenní a elegantní povrch
- Zásuvková skříň 8.6: Prvek zámku s mechanickou cylindrickou vložkou zámku a polem pro vložení štítku, hliníkové madlo s hmatovou úpravou, prémiovým designem a možností označení a plné vysunutí uložené na kuličkových ložiscích s nosnosti 80 kg
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!