Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System case 8.4.5
Ideal for variable storage of small machines and tools along with consumables.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kompatibel und flexibel durch Rastermaß
- Ermöglicht die individuelle Zusammenstellung des Inhaltes auf unterschiedliche Anwendungsbereiche.
- Stellt die Verwendung des Koffers in den Systemboxen ORSY BULL und in der Fahrzeugeinrichtung sicher
Verbinden mehrerer Koffer
Integrierte Schienenkontur und Koppelelemente ermöglichen das Verbinden mehrerer Koffer und den sicheren Transport.
Koffer mit vielen Funktionselementen
- Integrierte Elastomerdichtung schützt den Inhalt vor Regen
- Einfaches Öffnen und Schließen durch Verschlüsse mit Griffmulden und Metall-Scharnieren in der Innenseite des Deckels.
- Beschriftungsfeld für Klebe- oder Einstecketiketten
Hoher Tragekomfort
- Groß dimensionierte Griffe an beiden Seiten
- Integrierte Weichkomponente und großer Schwenkradius entlasten Hände und Handgelenk
- Der robuste Griff kann bis zu 60 kg belastet werden.
Der Systemkoffer wurde mit den drei renommiertesten Designpreisen ausgezeichnet
- Reddot design award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!