Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
FSK system adhesive
For cold-welding hard PVC in plastic window construction, plumbing, trade fair stand and sign construction.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					 
					 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Uživatelsky příjemné
Tixotropní složení zabraňuje stékání v případě svislých spojů.
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- Zaručuje spoj odolný vůči povětrnostním vlivům
- Účinně odolává UV záření a zvětrávání
Krátká doba tvrzení
Spoj lze brzy dále opracovávat.
Vynikající odolnost vůči různým médiím
- Odolné vůči vodě, oleji, benzínu a alkoholu
- Krátkodobě odolné vůči zředěným kyselinám a zásadám
Neobsahuje silikon
- Při lepení doplňkových profilů na dekorativní dřevo je nutné, aby nové profily dokonale přiléhaly na okenní profil a aby lepidlo neuniklo na oblasti, které nemají být slepeny. Takto přilepené další profily nesmí být vystaveny zvýšenému teplotnímu zatížení ani slunečnímu záření (≥ 25 °C) po dobu 1 týdne. Nedodržení těchto podmínek může vést k tvorbě bublin v akrylové vrstvě.
- Nelze použít na tlaková potrubí.
- Lepidlo lze zpracovat pouze vhodnými čisticími prostředky typu 10 a 20.
- Systémové lepidlo FSK umožňuje trvale spojovat pouze mezery ≤ 0,1 mm pomocí spoje s třecí aretací.
- Množství aplikovaného lepidla by mělo být zvoleno na základě tloušťky materiálu; lepidlo může prosáknout nebo zapříčinit vytvoření předem určených bodů zlomu.
- Lepený spoj může být podle konkrétní situace zatížen po 16 hodinách; dosažení konečné tvrdosti může trvat až 8 týdnů.
Pro svařování tvrzeného PVC za studena při montáži plastových oken a v sanitárních aplikacích, pro lepení dodatečných profilů, rohových lemů, krycích lišt apod. z tvrzeného PVC. Svařování PVC trubek za studena (kromě vysokotlakého svařování). Veletržní stánky a reklamní tabule: Strukturální lepení tvrdých integrálních desek z pěny z tvrzeného PVC.
Odstraňte z lepicích ploch z PVC nečistoty a mastnotu čističem typu 10. Lepidlo naneste na jednu stranu a ihned díly spojte (během 30–60 sekund). Držte díly spojené, dokud nebude dosaženo funkční pevnosti. Při lepení dalších profilů na fólií potažené povrchy dbejte, aby tyto profily ležely na profilu okna a aby neuniklo žádné lepidlo.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!