Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Synchronisation bar for Tipmatic soft-close unit
Compatible with Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close and Dynaneo Tipmatic
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Synchronisationsstange gewährleistet ein Auslösen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkten
Bei Nova Pro Vollauszug ab Korpusbreite 800 mm bzw. Blendenhöhe 600 mm Abstützung Art.-Nr. F102108021 verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!