Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Swivelling angle plug connector for commercial vehicles

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Swivelling angle plug connector for commercial vehicles

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Mit Hohlschraube



Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage und -demontage



Reduzierte Leckagemöglichkeiten


Durch weniger Komponenten



Korrosionsbeständige Messing-Ausführung



Kosteneinsparung


Durch Reduzierung der Montage- und Reparaturzeiten



Entsprechend den internationalen DIN-, DOT- und SAE-Vorschriften



Betriebsmedium:


Druckluft



Maximaler Betriebsdruck:


Entsprechend DIN 74324



Betriebstemperatur:


–40°C* bis +100°C (* bei Temperaturen unter +2°C bitte Luftbeschaffenheit beachten)



Schläuche:


Entsprechend DIN 74324



Material:


  • O-Ring: Perbunan

  • Hohlschraube: Stahl verzinkt, gelb chromatiert

  • Dichtscheibe: Kupfer
Hinweis

Rohre ab einer gewissen Länge „schwingen“, egal ob aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff. Daher sollten alle Bremsleitungsrohre (5 – 16 mm Durchmesser) an der Karosserie oder am Rahmen mit Rohrschellen, möglichst gummiert, befestigt werden, wobei der Abstand 1 m sein sollte und 1,20 m nicht übersteigen darf.