Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Swivelling angle plug connector for commercial vehicles

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Swivelling angle plug connector for commercial vehicles

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

S dutým šroubem



Rychlá a snadná montáž a demontáž trubky / hadice



Nižší riziko netěsností


díky menšímu počtu součástí



Korozivzdorná mosazná konstrukce



Úspora nákladů


díky zkrácení doby instalace a oprav



Vyhovuje mezinárodním předpisům DIN, DOT a SAE



Provozní médium:


Stlačený vzduch



Maximální provozní tlak:


V souladu s normou DIN 74324



Provozní teplota:


-40 °C* až +100 °C (* při teplotách pod +2 °C dodržujte kvalitu vzduchu)



Hadice:


V souladu s normou DIN 74324



Materiál:


  • O-kroužek: Perbunan

  • Dutý šroub: Galvanizovaná ocel, žlutě chromátovaná

  • Těsnicí podložka: Měď
Upozornění

Nad určitou délku potrubí „vibruje“ bez ohledu na to, jestli je vyrobeno z oceli, mědi nebo plastu. Proto musí být veškeré brzdové vedení (o průměru 5–16 mm) připevněno na karoserii nebo na rám pomocí pokud možno pogumovaných trubkových spon, kdy vzdálenost musí být 1 m a nesmí přesáhnout 1,2 m.