Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Universal 10 in 1 wrench
With innovative rotation mechanism
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Osm různých zámkových hlav
- 2cestný rotační mechanismus
- Umožňuje použití ve verzi s pistolovou rukojetí nebo po vzájemném spojení
Profily
- Čtyřhranný unašeč:5 / 6–7 / 8–9 mm / 2x 1/4 palce
- Trojúhelníkový unašeč:5–6 / 6–7 / 8–9 mm
- Vnitřní šestihran: 1/4"
- Dvoukřídlé: 3–5 mm
Pro všechny běžné uzavírací systémy v elektrotechnice, v plynárenských a vodárenských systémech, v klimatizační a ventilační technice, v průmyslu, obchodu a mnoha dalších.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!