Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Surface rust remover

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Surface rust remover

For easy removal of surface rust on bodywork, sheet metal and steel, iron and cast metal parts.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Enthält wirksame Säuren, Netzmittel und Tenside

  • pH-Wert (10%ig): 1,3

  • AOX-frei

  • Silikonfrei

  • Transparent
Hinweis

Empfehlung: Die behandelten Stellen sollten vor weiterer Korrosion durch eine Grundierung oder mit Korrosionsschutz-Spray (Art.-Nr. 089315) geschützt werden. Materialien wie z.B. Kunststoffe und Gummi auf Verträglichkeit prüfen. Nicht in der prallen Sonne anwenden. Direkte Wärmeeinwirkung vermeiden.



Da die Empfindlichkeit von Lacken mit der Temperatur zunimmt, müssen im Fall der professionellen Gebrauchtwagenaufbereitung oder der Reinigung von Nutzfahrzeugen die zu behandelnden Karosserieoberflächen auf Umgebungstemperatur (< 30°C) abkühlen. Nicht in der prallen Sonne anwenden. Die Einwirkzeit auf lackierten und unbeschichteten Oberflächen, wie Blechen und Stahl-, Eisen- oder Gusseisenteilen beträgt maximal drei Minuten. Dabei darf das Produkt nicht antrocknen. Um die Materialverträglichkeit des sauren Reinigers gegenüber Oberflächen aus Kunststoff oder Gummi zu prüfen, empfehlen wir vorher Eigenversuche durchzuführen.


Die behandelten Oberflächen sollten durch eine Grundierung oder mit WÜRTH Korrosionsschutz-Spray vor weiterem korrosivem Angriff geschützt werden.


Nach Neutralisation des salzsauren Reinigers mit Kalkmilch ist er biologisch abbaubar.