Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Surface rust remover
For easy removal of surface rust on bodywork, sheet metal and steel, iron and cast metal parts.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Obsahuje účinné kyseliny, povrchově aktivní a jiná činidla
- Hodnota pH (10 %): 1,3
- Neobsahuje AOX
- Bez silikonu
- Transparentní
Doporučení: Ošetřené povrchy je nutno chránit proti další korozi základním nátěrem nebo sprejem pro ochranu proti korozi (obj. č. 089315). V případě plastu nebo gumy zkontrolujte materiálovou kompatibilitu. Nepoužívat na přímém slunečním záření. Nevystavovat přímému působení tepla.
Vzhledem k tomu, že se citlivost barev zvyšuje spolu s teplotou, v případě profesionální renovace nebo čištění užitkových vozidel musí ošetřovaný povrch karoserie zchladnout na okolní teplotu (< 30 °C). Nepoužívat na přímém slunečním záření. Doba expozice povrchů opatřených barvou a povrchů bez povrchové úpravy, jako jsou plechové, ocelové, železné nebo litinové díly, je maximálně tři minuty. Produkt nenechávejte zaschnout. Pro kontrolu kompatibility povrchů z plastu nebo pryže s kyselým čističem doporučujeme předem provést vlastní testy.
Ošetřené povrchy by měly být před dalším napadením korozí chráněny základním nátěrem nebo sprejem WÜRTH pro ochranu proti korozi.
Po neutralizaci vápenným mlékem je čistič s kyselinou chlorovodíkovou biologicky rozložitelný.
Pro snadné odstraňování povrchové koroze z karosérie a plechových, ocelových, železných a odlévaných kovových dílů.
Naneste produkt na ošetřovaný povrch a nechte jej max. 3 minuty působit, poté důkladně opláchněte vodou. Je-li třeba, celý postup opakujte. Po neutralizaci vápenným mlékem je produkt biologicky rozložitelný.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!