Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sanitiser MultiSan 80
Universal sanitiser for cleaning and disinfecting surfaces.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Gebrauchsfertig für die Reinigung und Desinfektion von Oberflächen
- Getestet als Flächendesinfektionsmittel gegen Mikroorganismen
- Hautfreundlich
- Enthaltene Wirksubstanzen sind nach EN 1062/2014 gelistet
- Erfüllt die Normen PN-EN 1276/2010
Produkt für den professionellen Einsatz. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht geschlossen halten. Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden. Das Produkt an einem sicheren, sonnengeschützten Ort mit einer Temperatur zwischen 10°C und 25°C lagern.
Auf die zu desinfizierende Oberfläche aufsprühen, einige Sekunden einwirken lassen und die Oberfläche abwischen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!