Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
EC300
High-performance degreaser. Removes stubborn fats, bitumen, silicone, sealants and similar contaminants
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Lösungsmittelhaltiger Oberflächenreiniger auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen
- Geeignet für die Reinigung von Aluminium, Buntmetallen, Edelstahl, Stahl, Fliesen, verzinkten Oberflächen
- Hervorragende Alternative zu VOC-haltigen und / oder reizenden Lösungsmitteln
- Gebrauchsfertiges Produkt, einfach aufsprühen und abwischen
- Entfernt extremste Verschmutzungen, wie Öle und Fette, Teer, Schmierstoffe, Korrosionsschutzwachse, Harze, Gummirückstände und Abrieb sowie Lackreste
- Entfernt eingebrannte Ölschichten aus Getrieben und Motoren
- Sehr effizient bei der Entfernung von Bitumen
- Enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe und verdunstet langsamer als herkömmliche Lösungsmittel
- Manuelle und tauchende Anwendung
- NSF (K3) lizenziert
- VOC-Gehalt unter 20 Prozent
Bitte prüfen Sie die Verträglichkeit durch Reinigung auf Aluminium, Buntmetall, Kunststoffen, Gummi, lackierten Oberflächen, Holz, verzinkten Oberflächen.
Lebensmittelindustrie, Werkstätten Auto- und Moto-Werkstätten, Fahrradwerkstatt, Automobilherstellung, Generale-Wartungsindustrie, Metallverarbeitung, Herstellung von Fliesen, Herstellung von Gummi, Textilindustrie. Bei Verwendung in der Lebensmittelindustrie muss die gereinigte Oberfläche mit Wasser abgespült werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!