Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Support clip Nova Grip zinc-plated steel C45
Support clip Nova Grip zinc-plated steel C45 - 1
Support clip Nova Grip zinc-plated steel C45 - 2
Support clip Nova Grip zinc-plated steel C45 - 3
Support clip Nova Grip zinc-plated steel C45 - 4
Support clip Nova Grip zinc-plated steel C45 - 5
Support clip Nova Grip zinc-plated steel C45 - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Support clip Nova Grip zinc-plated steel C45

(Heat-treated steel C45 +N according to DIN EN 10083-2)

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Dient zur kraftübertragenden Verbindung sich kreuzender Träger unterschiedlicher Formen und Abmessungen.


Bei gleichen Flanschbreiten ist auch die Verbindung übereinanderliegender Träger möglich.

Hinweis

Zum Ausgleich unterschiedlicher Flanschdicken dürfen zwischen den Trägerklemmen und den Verbindungsplatten zusätzlich bis zu drei Distanzscheiben mit einer Gesamtdicke von maximal 15mm angeordnet werden.


Beim Typ M12-LAS ist der Höhenausgleich von zwei zusätzlichen Distanzstücken (gegenüber dem Typ Standard) integriert.