Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Submersible pump type HS
Submersible pump type HS - 1
Submersible pump type HS - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Submersible pump type HS

Small and robust waste water pump, suitable for use in a broad range of applications

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Langlebig, einfache Wartung


  • Kommt ohne Schleißplatte aus

Laufrad aus Polyurethan, Pumpengehäuse aus Gusseisen GGG70



Verschleißfestes Pumpengehäuse


  • Abrasionsbeständig, lange Standzeit

  • Nur drei Schrauben müssen entfernt werden, um an das Laufrad zu gelangen.


Neu entwickelter Motor


Motorgehäuse aus Aluminium sorgt für hervorragende Motorkühlung und geringes Gewicht



Eingebauter Thermoschalter für


  • Schutz bei Überlastung

  • Schutz bei Trockenlauf


Lieferumfang


  • 1 Kabel 10 m mit Stecker

  • 1 Gewindeanschluss 2” AG, Festkupplung Storz C (2” IG)