Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Subland stepped drill bit, DIN 8376 RN medium, 180°
With straight shank for the production of through holes according to ISO 273, while simultaneously producing countersinks (180°) in form H, J, H3, J3 and K3 according to DIN 74 part 2. The cutting speed depends on the large diameter, the feed on the small diameter.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!