Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Bolt M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
Bolt M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206 - 1
Bolt M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bolt M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206

For concrete substrates (normal weight concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hinweis

Praxistipp:


  • Um die Verbindung zwischen Bolzen und Befestigungsuntergrund nicht durch Torsionskräfte zu überlasten ist es erforderlich, das entsprechende Muttergewinde mittels Drehmomentschlüssel festzuschrauben

  • Empfohlene Anzugsmomente:M6 / M8

  • Betonuntergrund: 4 Nm / 6 Nm

  • Stahluntergrund: 6 Nm / 8 Nm