Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Bolt M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
For concrete substrates (normal weight concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro beton
Praktický tip:
- Aby nedošlo k přetížení spoje mezi šroubem a montážním substrátem torzními silami, je nutné pevně zašroubovat odpovídající vnitřní závit pomocí momentového klíče
- Doporučené utahovací momenty:M6/M8
- Betonové povrchy: 4 Nm / 6 Nm
- Ocelové povrchy: 6 Nm / 8 Nm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!