Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Multi-fibre structural adhesive reinforced with fibreglass
Transparent, universal and high-strength polyurethane adhesive with glass fibre reinforcement and excellent adhesion.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vyztužený vláknem
- Vysokopevnostní lepidlo
- Díky integrované výztuze skelnými vlákny je dosaženo vynikající pevnosti lepidla i při použití pro lepení materiálů pod velkým zatížením.
- Vysoce nárazuvzdorná pevnost lepení díky výztužným vláknům
Univerzální použití a přilne k široké škále materiálů
- Kompatibilní s přírodním kamenem
- Tenký, průhledný lepený spoj
- Polotuhé lepidlo s nízkou pěnivostí
- Lze následně práškově lakovat (30 minut / +200 °C)
Rychle tvrdne
- Krátký reakční čas s vysokou počáteční pevností již po cca 20 minutách
- Umožňuje rychle pokračovat v práci
Ověřené adhezní vlastnosti
- Testovaná odolnost vůči vodě úrovně D4 podle normy EN 204
- Tepelná odolnost podle normy EN 14257 (WATT 91)
Pastovité tixotropní lepidlo (neodkapává)
Může být broušena a lakována
Odolná vůči povětrnostním vlivům a stárnutí
Neobsahuje silikon ani rozpouštědla
- Třída namáhání D4 testována v souladu s normou DIN/EN 204 institutem IfT v Rosenheimu
- Tepelná odolnost testována institutem IfT v Rosenheimu podle normy DIN EN 14257 (WATT 91)
- Francouzská emisní třída VOC A+
- Viskozita lepidel 1C-PUR při teplotě zpracování +15 °C je přibližně dvojnásobná než při teplotě +25 °C.
- Sluneční světlo lepidlo odbarvuje, ale neovlivňuje jeho pevnost!
- Lepení hliníku, mědi, mosazi: Pouze na chemicky předem ošetřených nebo natíraných površích: tyto materiály nelze trvale lepit tak, aby odolaly času, jestliže nebudou lepené povrchy nejprve vhodně ošetřeny.
- Práškově lakované obrobky je třeba vždy očistit čističem typu 60 (obj. č.: 0892130030 / 0892130031); práškové nátěry se složkami PTFE nelze spolehlivě lepit bez předběžné úpravy (např. zpracování plazmou).
- Přítlačná síla: ≥0,015 N/mm² při lepení povrchu a ≥1 N/mm² při lepení masivního dřeva na masivní dřevo
- U tlouštěk lepených mezer ≥ 2,0 mm jsou doby lepení, přitlačování a tvrdnutí značně delší, tloušťky lepených mezer ≥ 3 mm nejsou možné.
- Pokud se očekává, že bude působit vlhkost, musí být lepené mezery či lepené povrchy utěsněny/chráněny také vhodným těsnicím prostředkem!
- Při lepení kovů na absorpční materiály (např. dřevo, stavební materiály apod.) může být vlhkost pomalu savým materiálem přenášena skrz lepenou mezeru na kovový povrch, kde může způsobit poškození kovu korozí. Kovová lepená plocha proto musí mít vhodnou antikorozní ochranu, např. nátěr nebo práškový lak!
- Při lepení různých materiálů (s různými vlastnostmi roztahování) musí být rozměry mezery lepení přizpůsobeny dlouhodobému chování.
- Lepené obrobky se nesmí natírat až do úplného ztvrdnutí lepidla; pokud jsou natřeny příliš brzy, nelze vyloučit tvorbu bublin na povlaku.
- Pozinkované plechy by měly být vždy chráněny proti trvalému vlivu vlhkosti. Aby se zabránilo vzniku „bílé rzi“, je třeba zabránit případné vlhkosti v kontaktu s lepenou plochou.
- Při výrobě a zpracování nerezové oceli se používají pomocné materiály, jako je vosk, oleje apod. Tyto materiály obvykle nelze jednoduše odstranit otřením. Bylo prokázáno, že po čištění rozpouštědly zajišťuje broušení nebo (ještě lépe) pískování povrchu následované opakovaným čištěním rozpouštědly výrazně lepší výsledky lepení.
- Lepení modřínu: Lepidla 1C-PUR se nesmí nikdy používat na lepení modřínových povrchů ve venkovních prostorách. Látka "arabinogalaktan", která je obsažena ve dřevě nebo se v něm tvoří, značně oslabuje pevnost spoje! Žádné problémy nebyly zjištěny u lepidel PVAC a EPOXI.
- Při lepení masivního dřeva by se mělo lepidlo nanášet nejlépe na oba lepené povrchy.
- Při lepení masivního dřeva ve venkovních aplikacích by měly být provedeny vhodné zkoušky, aby se určilo optimální trvalé lepení podle typu dřeva, intenzity počasí, ochrany povrchu a geometrie mezery lepení.
- Lepidlo je mírně pěnivé, takže se hodí na použití na mírně nerovných površích. Dobu přitlačování je nutné upravit podle tloušťky lepeného spoje.
- Doba vytváření povrchové vrstvy a spojování, spolu s příslušnou nutnou doby přitlačování a zpracování, jsou ovlivněny mimo jiné takovými kritérii jako materiál, teplota, aplikované množství a vlhkost vzduchu. V důsledku toho je lze určit přesně pouze prostřednictvím nezávislých testů. Instalační technik by měl vzít v úvahu odpovídající bezpečnostní rozpětí pro stanovené referenční hodnoty.
| MONTÁŽNÍ LEPIDLA | |||||
| Víceúčelové kontaktní lepidlo 0893 100 110 | Lepidlo s multivlákny 0893 100 115 | PUR Rapid 0892 100 102 | Montážní lepidlo bez rozpouštědel 0893 100 100 | ||
| Dřevo a dřevěné materiály | Dřevo (včetně MDF, dřevotřískových desek) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| Laminované panely HPL (Resopal, Ultrapas) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Dekorativní panely | ⎷5 | x | x | ⎷ | |
| Korek | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Kámen a stavební materiály | Beton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 |
| Asfaltové povrchy | - | - | - | - | |
| Pórobeton, sádra, sádrokarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Syntetický kámen (Corian, Varicor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷3 | |
| Jemný přírodní kámen (např. mramor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
| Kámen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Cementovláknité desky | ⎷3 | - | - | ⎷3 | |
| Jiné | Smalt | ⎷5 | - | ||
| Sklo | - | - | - | - | |
| Sklolaminát | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
| Zrcátko | - | - | - | - | |
| Porcelán, keramika, dlaždice | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
| Papír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Lepenka | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Tkanina | - | - | - | - | |
| Kůže | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
| Kov | Hliník | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷1 |
| Kabel | - | - | - | - | |
| Nerezová ocel | ⎷5 | x | x | ⎷1 | |
| Měď | ⎷5,4,1 | x | x | ⎷ | |
| Mosaz | ⎷5,4,1 | x | x | x | |
| Ocel/železo | ⎷5,4,1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Zinek | - | x | x | ⎷ | |
| Plast | ABS | ⎷4,2 | x | x | ⎷2 |
| GFK | ⎷5 | x | x | ⎷2 | |
| Pryž/neopren | ⎷5 | x | x | - | |
| Tvrdé pěny | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| PE | - | - | - | - | |
| PMMA | - | - | - | ⎷2 | |
| Polyamid | ⎷ | - | - | - | |
| Polykarbonát | ⎷ | - | - | ⎷2 | |
| Polystyren (ne pěna!) | - | - | - | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| PVC (ne měkké PVC!) | ⎷6 | x | - | ⎷2 | |
| Silikon | - | - | - | - | |
| Polystyren | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Lakované povrchy | Lakované povrchy (Dvousložkové barvy, vypékaný smalt) Panely barvené katodovým máčením v laku | ⎷5 | x | x | - |
| 1. Natřete základním nátěrem na kov (obj. č. 0890 100 66) 2. Natřete základním nátěrem na P/W/S (obj. č. 0890 100 62) 3. Předem ošetřete penetračním základním nátěrem (obj. č. 0890 545 10) 4. Předem ošetřete aktivním čisticím prostředkem (obj. č. 0890 100 60) 5. Předem ošetřete čističem typu 60 (obj. č. 0892 130 030, 0892 130 031) 6. Předem ošetřete čističem typu 10 (obj. č. 0892 100 10) *Povrch nesmí být zvlhčen v důsledku lotosového efektu | |||||
| Tabulka optimalizace | ||
| Povrch/materiál | Kroky pro optimalizaci* | Poznámky |
| Eloxovaný hliník | 1. Aktivační čistič 2. AdhesionPlus na kov | Poznámky |
| Katodové povlakování ponorem (E-povlak) | Aktivační čistič | - |
| Povlakování svitků | Aktivační čistič | – |
| ABS | 1. Aktivační čistič 2. AdhesionPlus pro dřevo, plasty a kámen | - |
| GFRP (nenasycený polyester), strana s gelovou vrstvou nebo SMC | 1. Základní čištění čističem typu 60 2. Obroušení „velmi jemným“ brusným rounem nebo rounem se zrnitostí 60–80 a následné odsátí. 3. Následné čištění čističem typu 60 | Přilnavý povrch musí být chráněn proti UV záření (neprůhledný kryt). |
| Tvrdé PVC | Čistič typu 10 nebo typu 60 | – |
| Dřevo, překližka, MDF, dřevěné výrobky a korek | Prach | – |
| Laminované panely HPL (Resopal, Ultrapas) | 1. Čistič typu 60 2. Základní nátěr na autoskla safe + easy | – |
| Smalt, porcelán, keramika, dlaždice | 1. Čistič typu 60 2. Základní nátěr na autoskla safe + easy | – |
| Beton, minerální malty, sádra a vláknem zpevněné cementové desky | 1. Prach 2. Hluboko pronikající základní nátěr | – |
| Umělý kámen (Corian, Varicor) | Čistič typu 60 | – |
| Pryž/neopren | Čistič typu 60 | - |
| *Postupujte podle příslušného pořadí jednotlivých kroků | ||
| Hliník (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Základní čištění čističem typu 60 2. Lehké zbroušení „velmi jemným“ brusným rounem 3. Následné čištění čističem typu 60 4. Aktivační čistič 5. AdhesionPlus na kov | – |
| Neželezné základní kovy (mosaz, měď, bronz atd.) | Musí se použít AdhesionPlus na kov. | |
| Nerezová ocel (korozivzdorná) | - | |
| Ocel (St 235 atd.) | U součástí náchylných ke korozi: Je vyžadována dvousložková PU ochrana nebo epoxidová ochrana proti korozi! | |
| Pozinkovaná ocel (žárově zinkovaná nebo zinkovaná) | Koroze | |
| Zinek | Tvorba bílé rzi, když je přítomna vlhkost | |
| Práškové laky (PES, EP/PES) | Čistič Typ 60 | U aplikací s významným působením sil nebo vlhkého prostředí se doporučuje provést předběžné zkoušky. |
| Dvousložkový svrchní nátěr na bázi vody nebo rozpouštědel (PUR, akryl) | Základní nátěr na autoskla safe + easy | Vzhledem k velkému počtu dostupných barev jsou tyto informace pouze orientační. V případě potřeby proveďte předběžné testy. |
| Dvousložkové základní nátěry, na bázi vody nebo rozpouštědel (PUR, akryl, epoxidová pryskyřice) | Základní nátěr na autoskla safe + easy | - |
Na lepení drážek/čepů v dřevěných okenních konstrukcích, lepení rohových úhlů v hliníkových okenních a dveřních konstrukcích, lepení deskových spojů v dřevěných předních dveřích, schodiště, zábradlí, ochranné lišty, kuchyňské pracovní plochy, zpracování přírodního kamene, kovové okenního konstrukce, parapety, kulatá kolena a sendvičové panely, obecné opravy a montážní lepené spoje. Ideální pro lepení čelních bloků.
Základní materiál musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném zpracování naleznete v tabulce optimalizace v technickém listu.
Lepené díly je nutné spojit v suchém stavu dříve, než se utvoří povrchová vrstva, přibližně do 7 minut (přibližně 3 minuty po navlhčení) a vzájemně stlačit cca na 20 minut u přesně přiléhajících, nepředepjatých lepených dílů (u tlustých lepených spojů o odpovídající delší dobu), dokud není dosaženo požadované funkční pevnosti. Lepidlo tvrdne za vlhka.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!