Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Structural adhesive MS Premium
Universal and elastic structural adhesive and sealant with MS-hybrid basis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Breites Haftspektrum ohne Primer
- Universelle Anwendung
- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
Festelastischer Klebstoff
- Kompensiert Ausdehnungen und Schwingungen
- Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe möglich
“Naß in Naß” überlackierbar
- Nach Hautbildung überlackierbar
Weitere Vorteile
- Zum Pulverbeschichten kurzzeitig bis +200°C belastbar
- Verklebte Bleche sind Punktschweißbar.
- Nicht korrosiv
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Silikongummi und weichgemachte Kunststoff e. In Verbindung mit Buntmetallen ist die Hafttabelle zu beachten. Es ist darauf zu achten, dass für eine sichere Verklebung eine Mindestklebstoff dicke von 3 mm eingehalten wird. Nicht geeignet bei dauerhafter Wassereinwirkung.
Bauhandwerk
- Kleben und Montieren unterschiedlicher Baumaterialien
Glasbau
- Optisch sichtbare Glasverklebungen im Innenbereich, (nicht als Verglasungsdichtstoff verwenden)
Elektroinstallation
- Befestigung von Kabelrinnen/Fixierung von Steckdosen, Hinweisschildern
Fahrzeugbauer
- Elastische Abdichtungen für Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau
Messebauer
- Montage von Schaufenstern, Dekorationsobjekten, Hinweisschildern, Profilen
Metallbauer/Schreiner
- Spannungsfreie Strukturverklebung/Edelstahlkonstruktionen, Briefkastenbau
Fensterbauer
- Befestigung von Fenstersprossen, Fußbodenleisten, Glasleisten, Stoßgriffen auf Glastüren, Barkonsolenhalterungen auf Glas, Türleisten, verzinkten Stahlgerüsten
Typische Untergründe: ABS, Aluminium, Edelstahl, Glas, GFK, Holz, Kupfer, Stahlblech roh, verzinkt, grundiert und lackiert, PVC-hart.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!