Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Bond and Seal Power structural adhesive
Heavy-duty, elasticated hybrid structural adhesive
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vynikající rozsah přilnavosti a vysoká počáteční pevnost
- Vynikající přilnavost téměř ke všem povrchům
- Snadné upevnění součástí
Elastické vlastnosti s nízkou roztažností
Lze přetírat
Před i po vzniku tuhé vrstvy lze přelakovat všemi běžně dostupnými systémy barev (kromě laků na bázi alkydové pryskyřice).
Odolná vůči UV záření
Ideální pro viditelné spoje
Nekorozivní
Brání korozi kovu
Bez zápachu, bez obsahu VOC a rozpouštědel
Registrace NSF (P1) (č. 136996)
Mezinárodní schválení pro použití na místech zpracování nebo skladování potravin.
- V případě přípravku B+S Power lze během tvorby vrstvy přidat další vrstvu. Vzhledem k velkému množství různých barev a nátěrových hmot dostupných na trhu je nutno ověřit kompatibilitu předběžným testem. Dvousložkové epoxidové barvy jsou s lepidlem kompatibilní. Zamezte styku tohoto produktu se systémy barev na bázi alkydových pryskyřic.
- Vzhledem k tomu, že elasticita barvy je nižší než u lepidla/těsnicí hmoty, mohou se v laku kolem spoje tvořit praskliny.
| Zinek | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plast | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Pryž/neopren | x | x | x | ⎷ | |
| Husté pěny | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Polykarbonát = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polystyren (ne pěna!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Polyuretan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Tvrdé PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Silikon | - | - | - | - | |
| Roztažitelný polystyren | - | - | - | - | |
Povrch musí být předem ošetřen, prostudujte si technické listy v souladu s aplikací. 1. Naneste základní nátěr na kov 0890 100 61 2. Naneste základní nátěr na plasty / dřevo / kámen 0890 100 62 3. Předem ošetřete hluboko penetrujícím základním nátěrem 0890 545 10 4. Předem ošetřete aktivačním čističem 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Lepicí a těsnicí produkty | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Kov | Hliník | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Kabel | x | x | x | x | |
| Nerezová ocel | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Měď | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Mosaz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Ocel/železo | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Jemný přírodní kámen (např. mramor) | - | - | - | - | |
| Přírodní kámen, cihla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Cementovláknité desky | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Jiné | Smalt | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Sklo | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Sklolaminát | - | - | - | - | |
| Zrcadla | - | - | - | - | |
| Porcelán, keramika, dlaždice | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Papír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Lepenka | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Textilie | - | - | - | - | |
| Kůže | - | - | - | - | |
Povrch musí být předem ošetřen, prostudujte si technické listy v souladu s aplikací. 1. Naneste základní nátěr na kov 0890 100 61 2. Naneste základní nátěr na plasty / dřevo / kámen 0890 100 62 3. Předem ošetřete hluboko penetrujícím základním nátěrem 0890 545 10 4. Předem ošetřete aktivačním čističem 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Lepicí a těsnicí produkty | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Lakované povrchy | Dvousložkové barvy, vypékaný smalt, katodové povlakování ponorem, barvené panely | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Dřevo a opracované dřevo | Dřevo (včetně MDF, dřevotřískových desek) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Vrstvené desky (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Dekorativní panely | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Korek | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kámen a stavební materiály | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Asfaltové podklady | - | - | - | - | |
| Pórobeton, sádra, sádrokarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Umělý kámen (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pro dynamicky zatěžované konstrukční lepené spoje a spáry a těsnění spojů v konstrukci karoserií, vozidel a karavanů, železničních vagonů a kontejnerů, kovových konstrukcí a vybavení, klimatizačních systémů a ventilačních vedení, v potravinářství a mnoha dalších oborech.
Podklady musí být čisté, suché a bez mastnot. Informace o předběžném zpracování naleznete v tabulce optimalizace v technickém listu.
Uřízněte závitovou hubici, našroubujte trysku a seřízněte ji na požadovanou šířku. Lepidlo nanášejte pomocí vhodné aplikační pistole. Pro kvalitní silnovrstvý spoj doporučujeme tloušťku vrstvy lepidla alespoň 3 mm.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!