Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Bond and Seal Fast structural adhesive
Fast-acting, brushable PU sealant
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoce přilnavý, trvale pružný těsnicí materiál
- Velmi dobrá přilnavost k neošetřeným plechům, plechům opatřeným základním nátěrem a lakovaným plechům
- Vyrovnává tolerance, vyplňuje mezery
- Dlouhodobé spolehlivé utěsnění
Vysoký stupeň stability
- Velmi snadné vyhlazování
- Aplikace špachtlí a štětcem
- Lze strukturovat štětcem nebo hladítkem
Krátká doba vytvoření zatuhlé vrstvy
Povrch těsnicího materiálu je po krátké době nelepivý.
Lze brzy přelakovat
Díky krátké době vytvoření zatuhlé vrstvy (proveďte předběžné testy pro kontrolu kompatibility barvy).
Schváleno pro použití s potravinami (certifikát ISEGA)
- Po vytvrzení zdraví neškodné
- Vhodné pro těsnění v potravinářství
Nekorozivní
Brání korozi kovu.
Téměř bez zápachu
Neobsahuje silikon
- Není vhodné pro těsnění drážek skla v oblastech, ve kterých může docházet k zpětnému odrazu ultrafialového záření.
- Vystavení přímému slunečnímu záření může vést k mírnému zežloutnutí povrchu.
- Po vytvoření vrstvy lze povrch mechanicky opracovávat a přetírat bez aktivace.
- Vzhledem k velkému množství různých barev a nátěrových hmot dostupných na trhu je nutno ověřit kompatibilitu předběžným testem.
- Zamezte styku tohoto produktu se systémy barev na bázi alkydových pryskyřic.
- Pozor: V případě vysoké povrchové vlhkosti, aplikace velmi širokých housenek lepidla nebo vzniku dutin / vzduchových kapes či používání pěnových výplní v aplikaci existuje riziko tvorby bublin ve směsi lepidla.
Lepicí a těsnicí produkty | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Kov | Hliník | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Kabel | x | x | x | x | |
| Nerezová ocel | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Měď | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Mosaz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Ocel/železo | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Zinek | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plast | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GFK | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Pryž/neopren | x | x | x | ⎷ | |
| Tuhé pěny | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Polykarbonát = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polystyren (ne pěna!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Polyuretan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Tvrdé PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Silikon | - | - | - | - | |
| Polystyren | - | - | - | - | |
Povrch musí být předem ošetřen, prostudujte si technický list pro danou aplikaci. 1. Naneste základní nátěr na kov 0890 100 61 2. Naneste základní nátěr na P / W / S 0890 100 62 3. Předem ošetřete penetračním základním nátěrem 0890 545 10 4. Předem ošetřete přípravkem Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Lepicí a těsnicí produkty | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Lakované povrchy | Dvousložkové barvy, vypékaný smalt, Panely barvené katodovým máčením v laku | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Dřevo a dřevěné materiály | Dřevo (včetně MDF, dřevotřískových desek) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Vrstvené desky (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Dekorativní panely | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Korek | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kámen a stavební materiály | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Asfaltové povrchy | - | - | - | - | |
| Pórobeton, sádra, sádrokarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Syntetický kámen (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Jemný přírodní kámen (např. mramor) | - | - | - | - | |
| Přírodní kámen, cihla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Cementovláknité desky | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Jiné | Smalt | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Sklo | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Skelná vlákna | - | - | - | - | |
| Zrcátko | - | - | - | - | |
| Porcelán, keramika, dlaždice | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Papír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Lepenka | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Tkanina | - | - | - | - | |
| Kůže | - | - | - | - | |
Povrch musí být předem ošetřen, prostudujte si technický list pro danou aplikaci. 1. Naneste základní nátěr na kov 0890 100 61 2. Naneste základní nátěr na P / W / S 0890 100 62 3. Předem ošetřete penetračním základním nátěrem 0890 545 10 4. Předem ošetřete přípravkem Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Pro trvale pružné a vysoce přilnavé těsnění překryvných švů, bodově svařovaných švů, viditelných spojů, spojů plechů a překládaných švů ve vnitřním i venkovním prostředí.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot.
Uřízněte závitovou krytku, našroubujte nanášecí špičku a seřízněte ji na požadovanou šířku. Lepidlo nanášejte pomocí vhodné aplikační pistole. Pro kvalitní silnovrstvý spoj se doporučuje tloušťka vrstvy lepidla alespoň 3 mm.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!