Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stripping tool UNIVERSAL PLUS
No cutting depth adjustment required
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Längsschnitt zum Absetzen langer Kabelstrecken
- Längenanschlag mit 11 mm Abisolierlänge für Verbindungsklemmen (1,5-2,5 mm²)
- Wechselseitiger Längenanschlag für Rechts- und Linkshänder
- Parkposition für Längenanschlag für freien Leiter-Bypass und beliebig lange Abisolierungen
- Für Flachkabel bis 15 mm Breite sowie flexible Leiter 1,5-50,0 mm² geeignet
- Titan-Nitrid beschichte Klingen – höhere Schnittgeschwindigkeit, höhere Standzeit
- Rutschhemmende Oberfläche
- Verriegelungsmechanik gegen unkontrolliertes Öffnen des Werkzeuges
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Zum Abmanteln von NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, Cat5, Cat6, Cat7, Profibus, TV-Coaxialkabel, Flachkabel bis 15 mm Breite, Einzeladern 1,5 mm² und 2,5 mm²
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!