Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plastic plug-in connectors
Straight passage connector for compressed air control lines
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Provozní teplota: -20 °C až +80 °C
- Přípustný provozní tlak max. 20 barů
Nad určitou délku potrubí „vibruje“ bez ohledu na to, jestli je vyrobeno z oceli, mědi nebo plastu. Proto musí být veškeré potrubí připevněno na karoserii nebo na rámu pomocí pokud možno pogumovaných trubkových spon, kdy vzdálenost musí být 1 m a nesmí přesáhnout 1,2 m.
Vhodné pro plastové hadice různé kvality materiálu. Není určeno pro brzdové systémy, pouze pro sekundární zákazníky.
Montáž:
Vložte polyamidové potrubí do rychloupínacího konektoru za překonání slabého odporu O-kroužku a zasuňte potrubí co nejdál
Demontáž:
Nasaďte upínací kroužek na spoj a vytáhněte potrubí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!