Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Storage box cabinet PRO
High-quality storage box cabinet for optimum storage of plastic storage boxes, with optional shelves and drawers.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Robuste Stahlblechkonstruktion, geschweißt mit mehrfacher Abkantung
- Tragfähigkeit pro Fachboden: 40 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Versenktes Sicherheitsschloss des Drehgriffs schützt den Inhalt gegen Diebstahl.
Die Vorteile der PRO-Serie:
- Auswahl von 4 RAL-Farben für die Frontblenden
- Schubladen mit 100-%-Teleskopauszügen, Tragfähigkeit bis zu 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Fachböden und Schubladen verstellbar im 15:15-mm-Raster
- Schränke mit oder ohne Lagerboxen erhältlich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!