Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Porcelain stoneware drill bit with straight shank
The ideal solution, even for extremely hard porcelain stoneware tiles up to Mohs/scratch hardness 9, as well as glass and porcelain.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Speciálně navržená geometrie destičky ze slinutého karbidu (přesné broušení na více površích)
- Vysoce přesné bodové vrtání
- Přesné vrtání bez praskání
Nevyžaduje chlazení
Suché vrtání
- Max. rychlost otáček 200 ot/min
- Nevhodný pro příklepové vrtání. Pouze pro rotační vrtání!
- Optimální přítlak 35–45 kg
- Pokud jsou dodrženy doporučené otáčky vrtání a vyvinut optimální přítlak, a přesto neslyšíte zvuk „skřípání“, pak je vrták na konci své životnosti.
- Vyvarujte se nadměrného přítlaku na vrták, který se neotáčí→ Může dojít k jeho zlomení!
- Příliš nízký přítlak anebo příliš vysoká rychlost otáčení→ Zkrácení životnosti vrtáku!
- Během vrtání se vyvarujte naklápění a krouživých pohybů→ Nebezpečí zlomení!
- Doporučujeme vyvrtat zkušební díry (ideálně v odpadním materiálu z dlaždic určených k vrtání)
- Při použití vrtáku o průměru 14 mm musí být vyvrtána vodicí díra s použitím dalšího uzavřeného vrtáku (8 mm).
Rotační vrtání do kameninové dlažby, obkladů, skla (ne bezpečnostní sklo) a porcelánu. Ideální pro elektrické a aku vrtačky.
1. Začněte díru s bodovou přesností s vyvinutím lehkého přítlaku
2. Zapněte vrtačku
3. Uplatněte plný přítlak – musí se ozývat zvuk „skřípání“
4. Jakmile vrták zcela projde dlažbou, snižte přítlak
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!