Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Stone drill bit DZ 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stone drill bit DZ 1

Design ensuring optimal drilling capacity and very long service life

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Geeignet für den Einsatz in elektrischen Schlag- und Drehbohrern

  • Zylindrischer Spannschaft

  • Bis zu einem Bohrdurchmesser von 18 mm mit Schaftdurchmesser = max. 10 mm und Bohrdurchmesser 20 mm mit Schaftdurchmesser = max. 13 mm

  • Schnellerer Bohrstaub-Abfuhr durch ausgeklügeltes Profil und sehr glatte Gleitflächen

  • Hervorragende Kraftübertragung und Torsionsfestigkeit dank vollständiger Zylinderausrichtung über Grundkörper und Wendelbereich