Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Stepped twist drill bit, plain HSS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stepped twist drill bit, plain HSS

Extremely versatile and fast spiral step drill bit with an exceptionally long service life.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Präzises Punktbohren


Dank selbstzentrierender Bohrspitze



Bis zu 30 % schneller


Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten dank optimal abgestimmter Schneidengeometrie



Bis zu doppelt so lange Standzeit


Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten durch reduzierten Verschleiß an der Bohrspitze und den Hauptschneidkanten sowie beim radialen und axialen Hinterschleifen.



Kein Durchdrehen im Bohrfutter


Dank 3-Flächen-Schaft und 1/4-Zoll-Bithalter



Präzises Arbeiten


Dank laserbeschrifteten Durchmessern in beiden Spiralnuten



Sehr wenig Nacharbeit erforderlich


Dank präziser, kreisförmiger Bohrungen

Hinweis

Ausreichende Kühlung/Schmierung sicherstellen. Sicherstellen, dass der Vorschub gleichmäßig ist. Die Drehzahltabelle beachten.



0694422637- Kern- und Durchgangsbohrungen für PG-Gewinde gemäß DIN 40430, Zentrierbohrer 6 mm



0694422640- Speziell für metrische ISO-Durchgangs- und Gewindebohrungen gemäß DIN 60423, Zentrierbohrer 6 mm