Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Stepped twist drill bit, plain HSS
Extremely versatile and fast spiral step drill bit with an exceptionally long service life.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přesné bodové vrtání
Díky samostředicímu vrtacímu hrotu
Až o 30 % rychlejší
V porovnání s konkurenčními produkty díky optimální geometrii řezných hran.
Až dvojnásobně delší životnost
Delší životnost než u konkurenčních výrobků díky menšímu opotřebení hrotu a hlavních řezných hran a radiálnímu a osovému reliéfnímu broušení.
Žádné prokluzování ve sklíčidle
Trojhranný dřík a držák bitů 1/4"
Přesná práce
Laserem vyznačený průměr v obou spirálových drážkách.
Není nutné prakticky žádné přepracování.
Přesně kruhové vrtané otvory
Nutno zajistit dostatečné chlazení/mazání. Nutno zajistit rovnoměrný posuv. Dodržujte údaje v tabulce rychlostí.
0694422637– Jádrové a průchozí otvory pro závit PG podle normy DIN 40430, středicí vrták 6 mm
0694422640 – Speciálně pro metrické průchozí otvory ISO a závitové otvory podle normy DIN 60423, středicí vrták 6 mm
Vystřeďování, řezání závitů, vrtání a odstraňování otřepů z plechu, trubek a profilů v jedné operaci obrábění.
Zpracovávané materiály:
Běžná ocel, neželezné kovy (např. hliník), jiné neželezné kovy a plasty
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!