Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
HSS SMART STEP stepped twist drill bit
Stepped drill bit with unique SMART STEP technology and dynamically curved rake between the individual step transitions for extremely fast and comfortable use in all common materials with a material thickness of up to 3.5 mm.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dynamicky zakřivená geometrie řezné hrany mezi jednotlivými přechody
- Výrazně delší životnost ve srovnání s běžnými stupňovitými vrtáky
- Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání s konvenčními stupňovitými vrtáky
- Minimální námaha
- Tichý, dokonale řízený proces vrtání
- Výrazně snížená tvorba otřepů
Technologie SMART STEP
- Až 3x rychlejší bodové vrtání ve srovnání s běžnými stupňovitými vrtáky
- Přesné bodové vrtání bez centrování nebo vyrážení středicích důlků
- Bez kroucení plechových dílů
- Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru
- Žádné klepání ani zachytávání v materiálu
- Přesné, kruhové otvory bez trhání nebo odlamování
Hluboká spirálová drážka
Vynikající odvod třísek
Dřík se 3 ploškami
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
K dispozici výhradně od společnosti Würth
- Ideální nástroj pro obrábění plechu.
- Centrování, bodové vrtání, vyvrtávání a odjehlování plechů, trubek a profilů v jednom kroku; pro ruční vrtačky i stacionární zařízení.
- Ideální pro použití v elektrotechnice, instalatérských a topných systémech, automobilových dílnách, strojírenství či při výrobě rozvaděčů, nádob a zařízení.
- Nutno zajistit dostatečné množství chladicí kapaliny / maziva
- Dodržujte údaje v tabulce rychlosti otáčení
- Během vyvrtávání netlačte. Stupňovitý vrták se automaticky zasune do plechu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!