Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
HSS SMART STEP Deepcut stepped twist drill bit
HSS SMART STEP Deepcut stepped twist drill bit - 1
HSS SMART STEP Deepcut stepped twist drill bit - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

HSS SMART STEP Deepcut stepped twist drill bit

The multi-functional stepped drill with AlCrN coating and unique SMART STEP technology for high-precision, flexible use in sheet metal and, for the first time, allows drilling of thicker workpieces made of conventional steel up to 1300 N/mm² strength, cast iron, aluminium, brass, bronze, Plexiglas, plastic, and wood.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exakte, kreisrunde Bohrungen



Keine Werkzeugwechsel und kürzere Bearbeitungszeiten


  • Erspart Vorbohren mit kleineren Spiralbohrern, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Erspart extra Entgraten, da der nächst größere Stufendurchmesser diese Funktion übernimmt

  • Vereint zahlreiche Bohrlochdurchmesser einem Werkzeug

  • Sehr schnelles Anbohren und beschleunigter Bohrvorgang dank vier Hochleistungsschneiden und SMART STEP-Technologie


Flexibler, „smarter“ Einsatz


  • Erstmals auch für dickere Werkstücke mit einer Materialstärke von bis zu 10 mm geeignet (im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern, deren Einsatz auf Bleche bis 4 mm Materialstärke begrenzt ist)

  • Speziell konzipierte Variante, die alle Kernlochmaße (Ø 3,3 - 10,2 mm) für Durchgangslochgewinde M4-M12 bis 1,5xD in einem Werkzeug vereint

  • Für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen.

  • Im Vergleich zum Einsatz von Kernbohrern mit Magnetkernbohrmaschinen gibt es weder Probleme schwer zugängliche Stellen (z.B. an T-Trägern) zu erreichen, noch Schwierigkeiten durch eine zu geringe Haftkraft


Sehr komfortables Bohren


  • Kräfteschonendes Bohren

  • Absolut ruhiges Laufverhalten ohne Verhaken im Werkstück

  • Kein Blechverzug

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Reduzierte Krafteinwirkung auf das Werkzeug beim Bohrvorgang


AlCrN-Multilayer-Verschleißschutzbeschichtung


  • Extrem hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 1.050°C

  • Sehr hohe Schichthärte von 3.000 HV

  • Multilayer-Schichtaufbau für eine optimale Spanabfuhr und verbesserte Schneideigenschaften (Vermeidung von Materialaufschweißungen)


3-Flächenschaft


Verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar