Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
HSS SMART STEP Deepcut stepped twist drill bit
The multi-functional stepped drill with AlCrN coating and unique SMART STEP technology for high-precision, flexible use in sheet metal and, for the first time, allows drilling of thicker workpieces made of conventional steel up to 1300 N/mm² strength, cast iron, aluminium, brass, bronze, Plexiglas, plastic, and wood.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přesné kruhové otvory
Žádná výměna nástroje a kratší obrábění
- Eliminuje předvrtání menšími spirálovými vrtáky, přesné bodové vrtání bez vybíhání ze středu
- Eliminuje nutnost doplňkového odstraňování otřepů, protože tuto funkci plní následující stupeň s větším průměrem
- Více průměrů otvoru v jediném nástroji
- Velmi rychlé bodové vrtání a rychlejší vrtání díky čtyřem vysoce výkonným břitům a technologii SMART STEP
Flexibilní „inteligentní“ použití
- Nyní je vhodný i pro silnější obrobky s tloušťkou materiálu až 10 mm (ve srovnání s běžnými stupňovitými vrtáky, které lze použít pouze na plech o tloušťce do 4 mm)
- Speciálně navržená verze, která kombinuje všechny rozměry odlitých otvorů (Ø3,3–10,2 mm) pro průchozí otvory se závitem M4–M12 až 1,5 x D v jediném nástroji
- Pro použití v akumulátorových šroubovácích a ručních sloupových nebo stojanových vrtačkách
- Oproti použití torusových fréz na vrtačkách s magnetickým jádrem nejsou při přístupu na těžko dostupná místa (např. na T-nosnících) nebo v důsledku nízké adhezní síly žádné problémy
Mimořádně pohodlné vrtání
- Vrtání bez námahy
- Zcela hladký chod bez zachycení do obráběného dílce
- Bez kroucení plechových dílů
- Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru
- Menší síla působící na nástroj během vrtání
Vícevrstvý povlak AlCrN pro ochranu proti opotřebení
- Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotě až do 1 050 °C
- Povlak s velmi vysokou tvrdostí 3 000 HV
- Vícevrstvá struktura pro optimální odvod třísek a lepší řezné vlastnosti (zabraňuje spékání materiálu)
Dřík se 3 ploškami
Zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- Nutno zajistit dostatečné chlazení/mazání
- Nutno zajistit rovnoměrný posuv
- Dodržujte údaje v tabulce rychlostí
- Během jádrového vrtání netlačte – stupňovitý vrták se automaticky zasune do plechu
- Během vrtání věnujte pozornost celkové délce stupňovitého vrtáku
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!