Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
HSS AlTiN SMART STEP stepped twist drill bit
The high-performance stepped drill bit with unique SMART STEP technology, innovative rake between the individual step transitions and AlTiN coating for extremely fast, comfortable and long-lasting use in all common materials with a material thickness of up to 3.5 mm.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Inovativní geometrie se třemi plochami pro utváření třísek mezi přechody jednotlivých stupňů
- Až 3x delší životnost ve srovnání se všemi ostatními stupňovitými vrtáky s povrchovou úpravou
- Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání se všemi ostatními stupňovitými vrtáky s povrchovou úpravou
- Minimální námaha
- Zcela plynulý, dokonale řízený proces vrtání
- Výrazně snížená tvorba otřepů
Technologie SMART STEP
- Až 3x rychlejší bodové vrtání ve srovnání s běžnými stupňovitými vrtáky
- Přesné bodové vrtání bez centrování nebo vyrážení středicích důlků
- Bez kroucení plechových dílů
- Jednoduché vrtání nebo zvětšování existujícího otvoru
- Žádné klepání ani zachytávání v materiálu
- Přesné, kruhové otvory bez trhání nebo odlamování
Hluboká spirálová drážka
Vynikající odvod třísek
Vícevrstvý povlak AlTiN pro ochranu proti opotřebení
- Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotě až do 1 150 °C
- Povlak s velmi vysokou tvrdostí 3 200 HV
- Vícevrstvá struktura pro optimální odvod třísek a lepší řezné vlastnosti (zabraňuje spékání materiálu)
Dřík se 3 ploškami
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K povolení a utáhnutí sklíčidla stačí minimální síla
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
K dispozici výhradně od společnosti Würth
- Chlazení není zcela nezbytné, ale významně prodlužuje životnost
- Dodržujte údaje v tabulce rychlosti otáčení
- Během vyvrtávání netlačte. Stupňovitý vrták se automaticky zasune do plechu.
- Ideální nástroj pro obrábění plechu.
- Centrování, bodové vrtání, vyvrtávání a odjehlování plechů, trubek a profilů v jednom kroku; pro ruční vrtačky i stacionární zařízení.
- Ideální pro použití v elektrotechnice, instalatérských a topných systémech, automobilových dílnách, strojírenství či při výrobě rozvaděčů, nádob a zařízení.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!