Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Step nail W-PNS
For anchoring lightweight ceiling coverings, joist constructions and statically comparable fastenings
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit Scheibe ∅ 15mm
- Zur schnellen und sicheren Befestigung auf Beton: abgehängte Decken, Schienen, Rohrbefestigungen usw.
- System mit der geringsten erforderlichen Bohrlochtiefe, dadurch sind Bewehrungstreffer ausgeschlossen
- Feuerwiderstand nach TR 020 von R30 bis R90 = 0,4 kN und für R120 = 0,3 kN für Betonfestigkeiten ≥ C20/25 und ≤ C50/60
Systemzulassung nur mit DIVA 1 Premium und BST 75
Setzbolzen als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung in Beton
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!