Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ASSY® 4 PH CARAVAN cabinet connector screw Steel zinc-plated full thread pan head
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN cabinet connector screw Steel zinc-plated full thread pan head - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN cabinet connector screw Steel zinc-plated full thread pan head - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN cabinet connector screw Steel zinc-plated full thread pan head - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN cabinet connector screw Steel zinc-plated full thread pan head - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN cabinet connector screw Steel zinc-plated full thread pan head - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN cabinet connector screw Steel zinc-plated full thread pan head - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN cabinet connector screw Steel zinc-plated full thread pan head - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN cabinet connector screw Steel zinc-plated full thread pan head - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN cabinet connector screw Steel zinc-plated full thread pan head - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN cabinet connector screw Steel zinc-plated full thread pan head - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN cabinet connector screw Steel zinc-plated full thread pan head - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN cabinet connector screw Steel zinc-plated full thread pan head - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 PH CARAVAN cabinet connector screw Steel zinc-plated full thread pan head

Specially developed full-thread screw for fastening the cabinet connector for screw mounting in the KALTSCHMELZ® anchor

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Plane Anbringung von Blechen für untergeordnete Zwecke an den Untergrund


  • Flacher, zylinderförmiger mit einer Linse abgerundeter Pan Head Kopf

  • Große Auflagefläche


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken


Ideal für eine reibungsfreie Verschraubung in Kunststoff, wie z.B. in Dübeln oder in homogenen hochverdichteten Holzwerkstoffen


  • Schnelles Anbeißen der Schraube durch die durchgängige Gewindeausführung bis zur Schraubenspitze

  • Nicht ausreibendes Einschrauben durch die Spitze ohne spaltreduzierendem Geometriebestandteil
Hinweis
  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 PH Edelstahlschrauben ein