Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Screw seal, self-centring
Screw seal, self-centring - 1
Screw seal, self-centring - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Screw seal, self-centring

Steel washer with moulded-on rubber sealing lip

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe (NBR70), zur Abdichtung von Schraubenköpfen (Anwendung vorwiegend bei metrischen Sechskantschrauben nach DIN) und Flanschverbindungen.

  • Für hohen Druck und Vakuum sowie weite Temperaturbereiche.

  • Optimale Dichtwirkung durch genau definierte Lippenverformung.

  • Durch Metall-Metall-Kontakt keine Auspressung auch bei extremen Druckbedingungen.

  • Geringes Anzugsmoment

  • Kein Nachziehen der eingebauten Dichtung

  • Ersetzt andere, bisher eingesetzte Dichtungen

  • Mehrmals wieder verwendbar

  • Einfache, schnelle und zuverlässig sichere Montage.

  • Überkopfmontage möglich

  • Keine besondere maschinelle Bearbeitung der Metalloberfläche erforderlich.

  • Temperaturbeständig von –35°C bis +120°C

  • Härte Gummidichtung: 65-75 Shore